Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MJN3 Rund Sling Endless 3 Fot 8400 Lb. | AC2RGX

DAYTON 2MJN3 Rund Sling Endless 3 Fot 8400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC2RGX Modell: 2MJN3
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
344SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunt sele
Kapacitet för korgkoppling16,800 Ibs
Choker Hitch Kapacitet6700 lb.
Färg kodGul
Diameter1.125 "
Längd3ft.
Materialpolyester
Sling typEndless
Temp. Räckvidd-50 till 200 grader F
Vertikal dragkapacitet8400 lb.
Bredd under belastning1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.792
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetFärg kodDiameterLängdVertikal dragkapacitetBredd under belastningPris
DAYTON 2MJK3 Rund Sling Endless 3 Fot 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "3ft.2600 lb.1.125 "217SEK
DAYTON 2MJK5 Rund Sling Endless 4 Fot 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "4ft.2600 lb.1.125 "277SEK
DAYTON 2MJK7 Rund Sling Endless 6 Fot 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "388SEK
DAYTON 2MJK9 Rund Sling Endless 8 Fot 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "8ft.2600 lb.1.125 "446SEK
DAYTON 2MJL2 Rund Sling Endless 10 Fot 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10ft.2600 lb.1.125 "542SEK
DAYTON 2MJL4 Rund Sling Endless 3 Fot 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "3ft.5300 lb.1.5 "184SEK
DAYTON 2MJL6 rund sele ändlös 4 fot 5300 Lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "4ft.5300 lb.1.5 "317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MJN3 Rund Sling Endless 3 Fot 8400 Lb.
344SEK /enhet