DAYTON Sinkavloppspumpsystem


Filter
Ledningslängd: 10ft. , Inlopp: 1.5 " , Utlopp: 1.5 " , Axeltätning: Mekanisk , Switch Typ: Vertikal , Typ: Över klass , Spänning: 115 , Garanti: 1 år.
StilModellPumphjulsmaterialAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.Maximal huvudmotortypGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris (ex moms)
A
12F739
Plast4.136140 grader F140 grader F25 ft.PSC325 666 SEK
B
12F740
Rostfritt stål4.938140 grader F140 grader F26 ft.PSC325 614 SEK
A
12F741
Rostfritt stål4.951140 grader F140 grader F28 ft.PSC465 367 SEK
B
12F738
Rostfritt stål4.130140 grader F140 grader F25 ft.PSC256 606 SEK
C
2VJ77
Vortex3.130130 grader F130 grader F18 ft.Skuggad pol145 606 SEK

Sinkavloppspumpsystem

Daytons diskbänksavloppspumpsystem används för att dränera avloppsvatten från diskhoar, badkar och tvättmaskiner; idealisk för platser där ett gravitationssystem inte fungerar. Dessa pumpar är väl anslutna nära området som ska tömmas och tillåter automatisk tömning av bassängen när bassängen är full. Välj från ett brett utbud av dessa avloppspumpsystem för diskbänk som finns i strömklasserna 3.1, 4.1 och 4.9A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?