DAYTON 2VJ77 Sinkpumpsystem 5 G 1/3 hk 115 V 3.1 A | AC3QGH

DAYTON 2VJ77 Sink Pump System 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A

Finns i lager
Artikel: AC3QGH Modell: 2VJ77

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps3.1
Handfatskapacitet5 gal.
Handfathöjd12-1 / 2 "
Handfatmaterialtermoplast
Ledningslängd10ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head30
GPM för vatten @ 15 ft. av Head14
GPM för vatten @ 5 ft. av Head38
Husets materialtermoplast
HP1/3
PumphjulVortex
PumphjulsmaterialVortex
Inlopp1.5 "
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Maximal huvud18 ft.
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1.5 "
Pumpmaterialtermoplast
AxeltätningMekanisk
Byt typVertikal
TypÖver klass
vind2"
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.975
Fartygets höjd (cm)39.12
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.35
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.Maximal huvudmotortypGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris
DAYTON 12F738 Sink Pump System 1/3 Hp 115v Gjutjärn | AA4CXK 12F738Rostfritt stål4.130140 grader F140 grader F25 ft.PSC256 606 kr
DAYTON 12F739 Sinkpumpsystem 1/3 hk termoplast | AA4CXL 12F739Plast4.136140 grader F140 grader F25 ft.PSC325 666 kr
DAYTON 12F740 Sinkpumpsystem 1/2 hk 115v gjutjärn | AA4CXM 12F740Rostfritt stål4.938140 grader F140 grader F26 ft.PSC325 614 kr
DAYTON 12F741 Sinkpumpsystem 1/2 hk termoplast | AA4CXN 12F741Rostfritt stål4.951140 grader F140 grader F28 ft.PSC465 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VJ77 Sink Pump System 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A
5 606 kr /enhet