DAYTON 12F738 Sink Pump System 1/3 Hp 115v Gjutjärn | AA4CXK

DAYTON 12F738 Sink Pump System 1/3 Hp 115v Gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AA4CXK Modell: 12F738

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps4.1
Handfatskapacitet6 gal.
Handfathöjd13-3 / 8 "
HandfatmaterialHDPE
Ledningslängd10ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head30
GPM för vatten @ 15 ft. av Head25
GPM för vatten @ 20 ft. av Head12
GPM för vatten @ 5 ft. av Head36
Husets materialGjutjärn
HP1/3
PumphjulRostfritt stål
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Inlopp1.5 "
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud25 ft.
motortypPSC
Classic Outlet1.5 "
PumpmaterialGjutjärn
AxeltätningMekanisk
Byt typVertikal
TypÖver klass
vind1-1 / 2 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.7575
Fartygets höjd (cm)39.12
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.Maximal huvudmotortypGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPris
DAYTON 12F739 Sinkpumpsystem 1/3 hk termoplast | AA4CXL 12F739Plast4.136140 grader F140 grader F25 ft.PSC325 666 kr
DAYTON 12F740 Sinkpumpsystem 1/2 hk 115v gjutjärn | AA4CXM 12F740Rostfritt stål4.938140 grader F140 grader F26 ft.PSC325 614 kr
DAYTON 12F741 Sinkpumpsystem 1/2 hk termoplast | AA4CXN 12F741Rostfritt stål4.951140 grader F140 grader F28 ft.PSC465 367 kr
DAYTON 2VJ77 Sinkpumpsystem 5 G 1/3 hk 115 V 3.1 A | AC3QGH 2VJ77Vortex3.130130 grader F130 grader F18 ft.Skuggad pol145 606 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12F738 Sink Pump System 1/3 Hp 115v Gjutjärn
6 606 kr /enhet