Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3A425 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AC8GKP

DAYTON 3A425 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss

Finns i lager
Artikel: AC8GKP Modell: 3A425
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
1 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 31.3 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.12
Flödesområde0.12 till 2.5 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.1 / 16 "
Totala höjden2.875 "
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdRörstorlekPris
DAYTON 4A688 Magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc Ss | AD6RTQ 4A688Upp till 6.8 scfm0.120.12 till 2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "1 023 kr
DAYTON 4A691 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AD6RTU 4A691Upp till 7.7 scfm0.050.05 till 1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "1 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3A425 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss
1 063 kr /enhet