A B lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten ej ventilerad , Avsluta: Emalj , Ram: 56YZ , Full load Amps: 5.2/2.6 , HP: 1/3 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 8.25 " , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Skruvar , Termiskt motorskydd: Manuell , Motortyp: Delad fas , Typskylt RPM: 1725 , Total längd: 10 " , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1.75 " , Termiskt skydd: Manuell , Spänning: 115/230
Delfasskruvmotorer
Dayton splitfasskruvdrivmotorer används med skruvar, transportband, gödselpumpar och fjäderfäutrustning. Dessa motorer har ramar av rullat stål som säkerställer korrosionsbeständighet, och helt inneslutna, icke ventilerade kapslingar för att förhindra inträngning av damm och vatten. De är integrerade med kullager för minskad rotationsfriktion samtidigt som de levererar hastigheter upp till 1725 rpm, och klarar av omgivningstemperaturer upp till 40 grader C.