DAYTON 7CC92 Avgasfläkt 30 Inch Volt 115/208-230 | AF3FEK

DAYTON 7CC92 Avgasfläkt 30 tums volt 115/208-230

Finns i lager
Artikel: AF3FEK Modell: 7CC92

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP8867
CFM @ 0.125-in. SP8036
CFM @ 0.250-in. SP6990
Fläkt RPM776
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsdjup1"
Flänsbredd34 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare8.0 / 4.0-4.0
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. BHP0.60
Max. Djup21.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.17.8
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Venturi Djup5.25 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW1
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.842
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris
DAYTON 7AD18 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BBX 7AD18Standard avgasfläkt6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "16 337 kr
DAYTON 7CC74 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "14 780 kr
DAYTON 7CC77 Avgasfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "14 509 kr
DAYTON 7CC78 Avgasfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "15 172 kr
DAYTON 7CC80 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 797 kr
DAYTON 7CC81 Avgasfläkt 24 tum Volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 908 kr
DAYTON 7CC83 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "16 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CC92 Avgasfläkt 30 tums volt 115/208-230
17 598 kr /enhet