DAYTON 7CF33 Avgasfläkt 48 tums volt 208-230/440 | AF3FQX

DAYTON 7CF33 Avgasfläkt 48 tums volt 208-230/440

Finns i lager
Artikel: AF3FQX Modell: 7CF33

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C312
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.25 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP17,349
CFM @ 0.125-in. SP13,047
Fläkt RPM341
Vägglucka av glasfiber nr.5C220
Flänsdjup2"
Flänsbredd54 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare2.0-2.0/1.0
Galvaniserad vägglucka nr.1C211
Höjd54 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU7
Max. BHP0.60
Max. Djup23.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.1
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Venturi Djup7"
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW4
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.3538
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris
DAYTON 7AD18 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BBX 7AD18Standard avgasfläkt6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "16 337 kr
DAYTON 7CC74 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "14 780 kr
DAYTON 7CC77 Avgasfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "14 509 kr
DAYTON 7CC78 Avgasfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "15 172 kr
DAYTON 7CC80 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 797 kr
DAYTON 7CC81 Avgasfläkt 24 tum Volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 908 kr
DAYTON 7CC83 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "16 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CF33 Avgasfläkt 48 tums volt 208-230/440
26 760 kr /enhet