DAYTON 7CC83 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FEA

DAYTON 7CC83 Avgasfläkt 24 tums volt 115/208-230

Finns i lager
Artikel: AF3FEA Modell: 7CC83

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP7069
CFM @ 0.125-in. SP6732
CFM @ 0.250-in. SP6372
CFM @ 0.375-in. SP5917
Fläkt RPM1352
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsdjup1"
Flänsbredd28 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare11.0 / 5.4-5.5
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. BHP0.90
Max. Djup18 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.29
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Venturi Djup4.375 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBV9
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.3905
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris
DAYTON 7AD18 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BBX 7AD18Standard avgasfläkt6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "16 337 kr
DAYTON 7CC74 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "14 780 kr
DAYTON 7CC77 Avgasfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "14 509 kr
DAYTON 7CC78 Avgasfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "15 172 kr
DAYTON 7CC80 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 797 kr
DAYTON 7CC81 Avgasfläkt 24 tum Volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 908 kr
DAYTON 7CC84 Avgasfläkt 24 tum Volt 208-230 / 440 | AF3FEB 7CC84Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "16 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CC83 Avgasfläkt 24 tums volt 115/208-230
16 478 kr /enhet