DAYTON 7CF09 Avgasfläkt 36 tum Volt 208-230 / 440 | AF3FPW

DAYTON 7CF09 Avgasfläkt 36 tums volt 208-230/440

Finns i lager
Artikel: AF3FPW Modell: 7CF09

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C310
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP13,802
CFM @ 0.125-in. SP12,156
CFM @ 0.250-in. SP10,205
Fläkt RPM628
Vägglucka av glasfiber nr.5C217
Flänsdjup1"
Flänsbredd40 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare2.8-2.9/1.45
Galvaniserad vägglucka nr.4C521
Höjd40 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU5
Max. BHP0.90
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.18.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.2
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Venturi Djup6"
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW2
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.9785
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris
DAYTON 7AD18 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BBX 7AD18Standard avgasfläkt6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "16 337 kr
DAYTON 7CC74 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "14 780 kr
DAYTON 7CC77 Avgasfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "14 509 kr
DAYTON 7CC78 Avgasfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "15 172 kr
DAYTON 7CC80 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 797 kr
DAYTON 7CC81 Avgasfläkt 24 tum Volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 908 kr
DAYTON 7CC83 Avgasfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "16 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CF09 Avgasfläkt 36 tums volt 208-230/440
19 606 kr /enhet