DAYTON 7AU11 Axialfläkt med rörpaket 230/460 V | AF3CVX

DAYTON 7AU11 Röraxialfläkt med drivpaket 230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3CVX Modell: 7AU11

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

154 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.60 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.63 "
CFM @ 0.000-in. SP45,933
CFM @ 0.125-in. SP44,043
CFM @ 0.250-in. SP42,153
CFM @ 0.500-in. SP37,684
CFM @ 0.750-in. SP30,620
Dimension A64.25 "
Dimension B34-9 / 16 "
Dimension C60.625 "
Dimension D43.375 "
Dimension E9 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM565
Fulllastförstärkare20.0/10.0
Höjd66.75 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns64-1 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns60-5 / 8 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.60.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP7.405
Max. Djup43.375 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd16-7 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Motor HP7.5
Motorvarvtal1725
motortypFarligt läge, 3-fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.60.625 "
Fas3
Axel Dia.1-11 / 16 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.48
Spänning230/460
Bredd64.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 350.46
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. BHPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorhöljeMotor HPmotortypSones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.SpänningPris
DAYTON 7AU08 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3CVU 7AU084.7940,07937,913Helt bifogad53-fas37208-230/460135 620 kr
DAYTON 7AU09 Axialfläkt med rördrev 230/460 V | AF3CVV 7AU094.7940,07937,913Helt sluten ej ventilerad5Farligt läge, 3-fas37230/460147 299 kr
DAYTON 7AU10 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CVW 7AU107.40545,93344,043Helt bifogad7.53-fas48208-230/460138 604 kr
DAYTON 7AU12 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CVY 7AU129.44950,56748,850Helt bifogad103-fas60208-230/460147 978 kr
DAYTON 7AV01 Röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3CZV 7AV019.44950,56748,850Helt sluten fläktkyld10Farligt läge, 3-fas60230/460166 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AU11 Röraxialfläkt med drivpaket 230/460 V
154 774 kr /enhet