A B Förstärkare: 1.8-1.7/0.9 , Lagertyp: Boll , Konstruktion: Bronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa. , Avtappningsplugg: Lättillgänglig längst ner , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56J , HP: 1/2 , Hz: 60 , Impeller Material: Bronze , Impellertyp: Öppen , Max. Vätskeviskositet: 100 XNUMX SSU , Max. Vätsketemperatur: -20 till 230 grader F , Max. Specifik gravitation: 1 , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: 3-fasen , NEMA/IEC ram: 56J , Fas: 3 , Förseglingsapplikation: Lång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel , Tätningsmaterial: Buna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder , Tätningstyp: Mekanisk tätning , Servicefaktor: 1.6 , Skaftmaterial: 304 Stainless Steel , Typ: Centrifugal , Spänning: 208-230/460
Turbinpumpar, 1/2 hk, 3-fas
Daytons nära kopplade turbinpumpar är konstruerade för att hantera vätskor med medbringad luft och genererar tryck utan ånglåsning. Dessa pumpar är lämpliga för användning i kommersiell och industriell pannmatning, tryckservice, vattenbehandling och omvänd osmosfiltrering. Välj bland ett urval av dessa turbinpumpar, tillgängliga i 1.5 och 2.2 GPM flödeshastigheter.