DAYTON 4JPF4 Turbinpump 1/2 Hk 3-fas 1.7/0.9 Amp | AD8EXW

DAYTON 4JPF4 turbinpump 1/2 hk 3-fas 1.7/0.9 ampere

Finns i lager
Artikel: AD8EXW Modell: 4JPF4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps1.8-1.7/0.9
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head1.9 @ 75 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head60 - 100 @ 2.3 - 1.3 fot
ByggBronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa.
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM1.5
GPM @ 10 PSI3.8
GPM @ 100 PSI1.3
GPM @ 20 PSI3.4
GPM @ 30 PSI3.1
GPM @ 40 PSI2.8
GPM @ 50 PSI2.6
GPM @ 60 PSI2.3
GPM @ 75 PSI1.9
GPM @ 80 PSI1.7
Höjd7.6 "
Husets materialGjutjärn med nickelplätering
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypÖppen
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck85 PSI
Längd14.37 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 grader F
Max. Tryck120 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortyp3-fasen
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas3
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.6
Axelmaterial304 Stainless Steel
Axelstorlek5 / 8 "
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn med förnickling
Vättade materialBrons, gjutjärn, Buna-N, kol, keramik och 316 rostfritt stål
Bredd6.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.566
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)56.13
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInloppBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadInloppstryckLängdMax. FalltryckMax. TryckClassic OutletPris
DAYTON 4JPD6 Turbinpump 1/2 Hk 3-fas 1.7/0.9 Amp | AD8EXD 4JPD63 / 4 "1.8 @ 100 ft70 - 125 @ 3.0 - 1.0 fot150 PSI13.2 "300 PSI140 psi3 / 4 "13 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPF4 turbinpump 1/2 hk 3-fas 1.7/0.9 ampere
12 565 kr /enhet