DAYTON 4JPD6 Turbinpump 1/2 Hk 3-fas 1.7/0.9 Amp | AD8EXD

DAYTON 4JPD6 Turbinpump 1/2 Hk 3-fas 1.7/0.9 Amp

Finns i lager
Artikel: AD8EXD Modell: 4JPD6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps1.8-1.7/0.9
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head1.8 @ 100 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head70 - 125 @ 3.0 - 1.0 fot
ByggBronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa.
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM2.2
GPM @ 10 PSI6
GPM @ 100 PSI1.8
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 30 PSI4.9
GPM @ 40 PSI4.3
GPM @ 50 PSI3.9
GPM @ 60 PSI3.4
GPM @ 75 PSI2.8
GPM @ 80 PSI2.6
Höjd6.3 "
Husets materialBronze
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypÖppen
Inlopp3 / 4 "
Inloppstryck150 PSI
Längd13.2 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 grader F
Max. Tryck140 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortyp3-fasen
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet3 / 4 "
Fas3
SkruvmaterialSS
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.6
Axelmaterial304 Stainless Steel
Axelstorlek5 / 8 "
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialBronze
Vättade materialBrons, Buna-N, Kol, Keramik och 316 rostfritt stål
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.7275
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 120 PSI (1.2)

Produktvarianter

ProduktModellInloppBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadInloppstryckLängdMax. FalltryckMax. TryckClassic OutletPris
DAYTON 4JPF4 Turbinpump 1/2 Hk 3-fas 1.7/0.9 Amp | AD8EXW 4JPF41-1 / 4 "1.9 @ 75 ft60 - 100 @ 2.3 - 1.3 fot85 PSI14.37 "200 PSI120 psi1"12 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPD6 Turbinpump 1/2 Hk 3-fas 1.7/0.9 Amp
13 443 kr /enhet