Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2M191 Universal AC / DC-motor 1hk 10000 rpm 115v | AC2QMJ

DAYTON 2M191 Universal AC/DC Motor 1hk 10000 rpm 115v

Finns i lager
Artikel: AC2QMJ Modell: 2M191
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
6 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal AC / DC-motor
Genomsnittligt borstliv300 timmar
LagerBoll
Kroppsdia.3.875 "
KapslingÖppna Dripproof
Ramicke-standard
Fulllastförstärkare12.1
HP1
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel7 25 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationViktiga skärmaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte
Monteringshål(4) # 10-32
Varvtal på typskylten10,000
OC-montering3-1/4 x 3-1/4"
Total längd9.031 "
Fas1
RotationCCW
RPM-räckviddÖver 3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 16 "
Skaftlängd1.25 "
Termisk skyddIngen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8501206000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringTotal längdAxel Dia.Pris
DAYTON 2M145 Universal AC / DC-motor 1 / 2hk 10000 rpm 115v | AC2QLR 2M1453-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187 "Hål7.437 "3 / 8 "4 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2M191 Universal AC/DC Motor 1hk 10000 rpm 115v
6 493 kr /enhet