Förstärkare: AC 2.5 , ampere AC: 6.5 till 10 , Basmaterial: termoplast , Lagertyp: Boll , Kullager: Boll , Sladdlängd: 9ft. , Sladdstorlek: 18 AWG , Sladdtyp: SJTW , Diameter: 6" , Plikt: Intermittent , Funktion: Automatisk av , GPM vatten @ 15 Ft. av huvudet: 12 , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 2.31 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 2.5 , Handtag: Ja , Bostad: termoplast , Husmaterial: termoplast , Hz: 60 , Impeller Material: termoplast , Isoleringsklass: B , Längd: 6.125 " , Max. Dia. Fasta ämnen: 3 / 32 " , Max. Huvud: 36.7 Ft. , Max. Tryck: 19.9 PSI , Maximalt huvud: 20 ft. , Motorvarvtal: 3450 , Fas: 1 , Tätningar: Buna N Radial Lip , Axel Dia.: 0.315 " , Axeltätning: Keramik, Buna N, rostfritt stål , Switch Typ: Elektronisk , Termiskt skydd: Ja , Toppmaterial: termoplast , Bredd: 4"