Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5UXN0 Utility Pump 12vdc | AE6TKF

DAYTON 5UXN0 Utility Pump 12Vdc

Finns i lager
Artikel: AE6TKF Modell: 5UXN0
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
2 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
Förstärkare AC6.5 till 10
LagerBoll
Body MaterialRostfritt stål
Cord£ 7
DutyIntermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head300
GPH of Water @ 10 Ft. av Head240
GPH of Water @ 20 Ft. av Head202
GPM för vatten @ 10 ft. av Head3.32
GPM för vatten @ 20 ft. av Head2.31
GPM för vatten @ 30 ft. av Head2.5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head3.72
Höjd4.187 "
HP1/10
PumphjulBuna-N
Inlopp / utlopp3/8 ID; 3/4 OD trädgårdsslang
Längd6.125 "
Max. Huvud36.7 Ft.
Max. Flytande temp.140 F
Max. Tryck19.9 PSI
Max. Suglyft (ft.)7
MotorhöljeÖppen
motortypDC
RPM5000
TätningarBuna N Radial Lip
SjälvsugandeJa
Axel Dia.0.315 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypKompakt flexibelt pumphjul
Spänning12 VDC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH vatten @ 30 totalt ft. of Head (150)
    • GPH vatten @ 40 totalt ft. of Head (96)
    • GPH vatten @ 5 totalt ft. of Head (258)
    • Pumpar upp till (Ft.) (46)

Produktvarianter

ProduktModellmotortypBody MaterialGPM för vatten @ 10 ft. av HeadRPMAxelmaterialTypSpänningGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 Hp 120v | AC3PAA 2VAN7PSC-223450Buna NSensorverktyg115302 665 kr
DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCNickelpläterad mässing3.325000Rostfritt stålKompakt flexibelt pumphjul12 VDC3.721 891 kr
DAYTON 4LA43 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 1 1/4 HP, Rostfritt Stål, Kontinuerlig | CJ3APA 4LA43--------23 552 kr
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 7/10 HP, Rostfritt Stål, Intermittent | CJ3APB 4LA45--------16 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXN0 Utility Pump 12Vdc
2 484 kr /enhet