Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 Hp 120v | AC3PAA

DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 Hp 120v

Finns i lager
Artikel: AC3PAA Modell: 2VAN7

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
AmpsAC 2.5
Basmaterialtermoplast
Bearing TypeBoll
Ledningslängd9ft.
Sladdstorlek18 AWG
SnörtypSJTW
Diameter6"
Urladdning NPT1-1 / 4 "
DutyIntermittent
Funktion Automatisk av
GPM för vatten @ 10 ft. av Head22
GPM för vatten @ 15 ft. av Head12
GPM för vatten @ 5 ft. av Head30
HandleJa
Höjd11.75 "
Fastighetertermoplast
Husets materialtermoplast
HP1/4
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
isolering klassB
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 32 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud20 ft.
MotorhöljeTEFC
Motorhusmaterialtermoplast
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Fas1
RPM3450
AxelmaterialBuna N
AxeltätningKeramik, Buna N, rostfritt stål
Byt typElektronisk
Termisk skyddJa
Toppmaterialtermoplast
TypSensorverktyg
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.879
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellmotortypBody MaterialGPM för vatten @ 10 ft. av HeadRPMAxelmaterialTypSpänningGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCNickelpläterad mässing3.325000Rostfritt stålKompakt flexibelt pumphjul12 VDC3.721 891 kr
DAYTON 5UXN0 Utility Pump 12vdc | AE6TKF 5UXN0DCRostfritt stål3.325000Rostfritt stålKompakt flexibelt pumphjul12 VDC3.722 484 kr
DAYTON 4LA43 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 1 1/4 HP, Rostfritt Stål, Kontinuerlig | CJ3APA 4LA43--------23 552 kr
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 7/10 HP, Rostfritt Stål, Intermittent | CJ3APB 4LA45--------16 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 Hp 120v
2 665 kr /enhet