DAYTON 4TK02 Vertikal bandsågsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AD9LWB

DAYTON 4TK02 Vertikal bandsåg torr 115/230v 1-1/2 hk

Artikel: AD9LWB Modell: 4TK02
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

141 212 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal bandsåg
Förstärkare AC18/9
Bladtjocklek0.020 till 0.035 "
Bladhjul Dia.18 "
Skärvinkel90 grader
Skärkapacitet Rektangel10-3 / 4 "x 8"
Kapkapacitet rund10-3 / 4 "
Skärkapacitet Fyrkant10-3 / 4 "
HP1.5
Hz60
Max. Bladlängd141 "
Max. Knivbredd5 / 8 "
Max. Skärtjocklek10 "
Min. Bladlängd138 "
Min. Knivbredd1 / 8 "
Gerings kapacitet90 grader
Övergripande djup30 "
Totala höjden75 "
Total bredd37 "
Fas1
RPM1725
Hastigheter82 till 385 fpm
Tabellstorlek21-1/2 x 23-1/2"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 315
Fartygets höjd (cm)211.58
Fartygets längd (cm)74.68
Fartygets bredd (cm)104.65
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterFörstärkare ACSkärvinkelSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 21UN02 Vertikal bandsåg, 15 tum, 3/4 hk, 111 tums blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 grader115/2303/427 "69 "21 "43 884 kr
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal bandsåg 18 tum 1-1 / 2 hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 grader115/2301.532.5 "75 "22 "37 536 kr
RFQ
DAYTON 49G987 Vertikal bandsåg 120v 3/4 hk 65 i H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm745 grader1203/423 "65 "31 "27 083 kr
DAYTON 49G988 Vertikal bandsåg, 15 tum, max bladlängd: 114 tum | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 grader115/230120 "78 "23 "36 585 kr
RFQ
DAYTON 49G989 Vertikal bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 grader115/2301.529 "76 "24 "66 911 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TK02 Vertikal bandsåg torr 115/230v 1-1/2 hk
141 212 kr /enhet