DAYTON 49G989 Vertikal bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AG6WEF

DAYTON 49G989 Vertikal bandsåg 115/230v 1-1/2 hk

Artikel: AG6WEF Modell: 49G989
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

66 911 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal bandsåg
Förstärkare AC16/8
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.18 "
Skärvinkel45 grader
Skärkapacitet Rektangel12 "x 17-3 / 4"
Kapkapacitet rund12 "
Skärkapacitet Fyrkant10 "x 12"
HP1.5
Hz60
Max. Bladlängd137 "
Max. Knivbredd1"
Max. Skärtjocklek12 "
Min. Bladlängd135 "
Min. Knivbredd3 / 16 "
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup29 "
Totala höjden76 "
Total bredd24 "
Fas1
RPM1120
Hastigheter45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Tabellstorlek19 "x 19"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 213.75
Fartygets höjd (cm)205.74
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8461508020

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterFörstärkare ACSkärvinkelSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 21UN02 Vertikal bandsåg, 15 tum, 3/4 hk, 111 tums blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 grader115/2303/427 "69 "21 "43 884 kr
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal bandsåg 18 tum 1-1 / 2 hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 grader115/2301.532.5 "75 "22 "37 536 kr
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertikal bandsågsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AD9LWB 4 02TKXNUMX82 till 385 fpm18/990 grader115/2301.530 "75 "37 "141 212 kr
RFQ
DAYTON 49G987 Vertikal bandsåg 120v 3/4 hk 65 i H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm745 grader1203/423 "65 "31 "27 083 kr
DAYTON 49G988 Vertikal bandsåg, 15 tum, max bladlängd: 114 tum | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 grader115/230120 "78 "23 "36 585 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49G989 Vertikal bandsåg 115/230v 1-1/2 hk
66 911 kr /enhet