DAYTON 49G988 Vertikal bandsåg, 15 tum, max bladlängd: 114 tum | AG6WEE

DAYTON 49G988 Vertikal bandsåg, 15 tum, max bladlängd: 114 tum

Artikel: AG6WEE Modell: 49G988
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

36 585 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal bandsåg
Förstärkare AC14/7
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.15 "
Skärvinkel45 grader
Skärkapacitet Rektangel10 "x 15"
Kapkapacitet rund10 "
Skärkapacitet Fyrkant10 "x 12"
HP1
Hz60
Max. Bladlängd114 "
Max. Knivbredd3 / 4 "
Max. Skärtjocklek10 "
Min. Bladlängd112 "
Min. Knivbredd3 / 16 "
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup20 "
Totala höjden78 "
Total bredd23 "
Fas1
RPM1120
Hastigheter45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Tabellstorlek15 "x 15"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 181.8
Fartygets höjd (cm)199.9
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)58.93
HS-kod8461508020

Produktinformation:

    • Dayton 15-tums bandsåg utformad för exakt kapning av böjda eller oregelbundna former; perfekt för trä, plast och järnhaltiga och icke-järnmetaller
    • Inbyggd spånränna för att förhindra damm och spill och geringsmätare med rivstaket för exakt skärning
    • Kuggstångs- och kugghjulsstyrningshöjdjustering möjliggör lutning upp till 45 grader för effektiv drift
    • Alternativ med variabel hastighet (45 till 3000 fpm) för skärning av metall och trä

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterFörstärkare ACSkärvinkelSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 21UN02 Vertikal bandsåg, 15 tum, 3/4 hk, 111 tums blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 grader115/2303/427 "69 "21 "43 884 kr
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal bandsåg 18 tum 1-1 / 2 hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 grader115/2301.532.5 "75 "22 "37 536 kr
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertikal bandsågsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AD9LWB 4 02TKXNUMX82 till 385 fpm18/990 grader115/2301.530 "75 "37 "141 212 kr
RFQ
DAYTON 49G987 Vertikal bandsåg 120v 3/4 hk 65 i H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm745 grader1203/423 "65 "31 "27 083 kr
DAYTON 49G989 Vertikal bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 grader115/2301.529 "76 "24 "66 911 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49G988 Vertikal bandsåg, 15 tum, max bladlängd: 114 tum
36 585 kr /enhet