DAYTON 49G987 Vertikal bandsåg 120v 3/4 hk 65 i H | AG6WED

DAYTON 49G987 Vertikal bandsåg 120v 3/4 Hp 65 In H

Finns i lager
Artikel: AG6WED Modell: 49G987

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal bandsåg
Förstärkare AC7
Bladtjocklek0.025 "
Bladhjul Dia.12-1 / 2 "
Skärvinkel45 grader
Skärkapacitet Rektangel7 "x 12"
Kapkapacitet rund7"
Skärkapacitet Fyrkant7 "x 7"
HP3/4
Hz60
Max. Bladlängd89-3 / 4 "
Max. Knivbredd1 / 2 "
Max. Skärtjocklek7"
Min. Knivbredd1 / 8 "
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup23 "
Totala höjden65 "
Total bredd31 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter80/180/1300/3000 fpm
Tabellstorlek15 "x 15"
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117.9
Fartygets höjd (cm)60.45
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)46.23
HS-kod8461508020

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterFörstärkare ACSkärvinkelSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 21UN02 Vertikal bandsåg, 15 tum, 3/4 hk, 111 tums blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 grader115/2303/427 "69 "21 "43 884 kr
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal bandsåg 18 tum 1-1 / 2 hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 grader115/2301.532.5 "75 "22 "37 536 kr
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertikal bandsågsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AD9LWB 4 02TKXNUMX82 till 385 fpm18/990 grader115/2301.530 "75 "37 "141 212 kr
RFQ
DAYTON 49G988 Vertikal bandsåg, 15 tum, max bladlängd: 114 tum | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 grader115/230120 "78 "23 "36 585 kr
RFQ
DAYTON 49G989 Vertikal bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 grader115/2301.529 "76 "24 "66 911 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49G987 Vertikal bandsåg 120v 3/4 Hp 65 In H
27 083 kr /enhet