Dayton bandsågar skär metall, trä eller plast arbetsstycken av felaktig storlek eller form i önskade storlekar för reparation, inredning och industriella processer. Dayton vertikala bandsågar används för att göra vertikala snitt på arbetsstycken för maskin- och anläggningsunderhållsapplikationer i metallverkstäder, lager, garage, maskinverkstäder och timmerbruk. Dayton 21UN02 vertikal bandsåg har 2-hastighetskontroll med en 45-graders skärvinkel.
Funktioner:
- Dayton 21UN02 vertikal bandsåg har en enhetlig konstruktion av helt stål med justering av kuggstång och kugghjul för övre bladstyrning och stort gjutjärnsbord (med geringsmåttsspår) för strukturell styrka, utmattningsfri drift och hållbarhet.
- Den är utrustad med ett blad som har en bredd från 3/16 till 3/4 tum och en rektangulär skärkapacitet på 8.5 x 14-5/8 tum för effektiv och smidig skärning.
- Denna Dayton-bandsåg har en 3/4 hk motor för en skärhastighet som sträcker sig från 2000 till 2800 fpm.
- Den levereras med ett 15 x 15 tums bord för en stor arbetsyta, en dammport och hjulrengöringsborste för att hålla maskinen och verkstaden ren och en geringsmätare för att mäta geringsvinkeln.
- Denna Dayton-bandsåg med 15 tums bladhjulsdiameter drivs via en 120 / 240VAC sladd strömanslutning.
Kompatibla tillbehör:
- Bandsågblad: Dayton 21UN02 vertikala bandsågar kan förses med ett nytt bandsågblad när det förinstallerade bladet blir gammalt, skadat eller slitet. De finns i olika bladbredder och tänder per tum.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell bandsåg?
A. Horisontella bandsågar har en högre skärhastighet än vertikala bandsågar. Horisontella bandsågar erbjuder optimal fyrkantighet genom att skära raka snitt, medan de vertikala bandsågarna ger flexibilitet för att enkelt skära ut kurviga former vid behov. Horisontella bandsågar skär vanligtvis större bitar av hårdare metall, medan de vertikala bandsågarna används för att skära vinklar och geringar i mjukare metaller.
F. Vilka säkerhetspunkter behöver användare komma ihåg när de använder Dayton 21UN02 vertikal bandsåg?
A. - Rätt verktyg och utrustning bör användas för att installera och använda enheten.
- Arbetare bör bära skyddsutrustning som hårskydd, halkfria skyddsskor, skyddsglasögon och ansiktsmasker.
- Arbetsområdet nära enheten ska vara rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Enheten och anslutna elektriska anslutningar ska vara jordade och hållas borta från våta miljöer för att förhindra stötar.
- Användare bör hålla sig borta från enhetens rörliga delar och skärblad.