DAYTON 4ZJ05 Svetscylindertruck 2 Cylinder 500 Lb. | AE2TRK

DAYTON 4ZJ05 Svetscylinder Truck 2 Cylinder 500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE2TRK Modell: 4ZJ05

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetscylindertruck
Basplattans mått10 x 20 "
Cylinderkapacitet2
FinishPulverlack
Hantera typKontinuerlig
Höjd42 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen10-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre9-1 / 2 "
Övergripande djup18 "
Totala höjden42 "
Total bredd27 "
Verktygsfackets bredd5"
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialStålnav
HjultypSemi-pneumatisk
Hjulbredd1.75 "
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.91
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjultypHantera typHöjdHjulbreddBreddLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenPris
DAYTON 2W514 Svetscylindertruck 2 Cylinder 225 Lb. | AC3TPP 2W514Semi-pneumatiskT-handtag43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "1 384 kr
DAYTON 4ZJ08 Svetscylindertruck 2 Cylinder 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumatiskKontinuerlig handtag ögonkrok64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "3 464 kr
DAYTON 4ZJ12 Svetscylindertruck 1 Cylinder 500 Lb. | AE2TRQ 4ZJ12Semi-pneumatiskKontinuerlig48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "1 928 kr
DAYTON 5Z082 Svetscylindertruck 2 Cylinder 500 Lb. | AE7KVU 5Z082Semi-pneumatiskKontinuerlig43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "3 542 kr
DAYTON 6W055 Svetscylindertruck 2 Cylinder 500 Lb. | AF2NFC 6W055Semi-pneumatiskT-handtag43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "2 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4ZJ05 Svetscylinder Truck 2 Cylinder 500 Lb.
2 124 kr /enhet