DELHI XFS12 Avgasfläkt 1/12 Hk 115v 12 tum | AG2YQA 32PF37

DELHI XFS12 Avgasslutare Fläkt 1/12 Hp 115v 12 Inch

Finns i lager
Artikel: AG2YQA Modell: XFS12Korsreferens: 32PF37

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgaslucka
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.12 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP1100/900/800
RamfinishSvart pulverlackat
RammaterialStål
Fulllastförstärkare0.8/0.8/0.7
SkyddsmaterialStål
Höjd16.875 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Djup8.375 "
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/12
MotorisoleringKlass A
motortypUtanför rotormotor
Antal Blades5
Antal hastigheter3
Fas1
Kvadratisk öppning krävs14 "
Termisk skyddJa
Spänning115V
Bredd16.875 "
TrådskyddsfinishPulverlackat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.26
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8414596095

Produktinformation:

    • Artikelnummer för hastighetskontroll (CN5041)

Produktvarianter

ProduktModellAntal hastigheterBlad Dia.CFM @ 0.000-in. SPBreddFulllastförstärkareHöjdMax. DjupMotor HPPris
DELHI XFS16 Avgasfläkt 1/8 Hk 115v 16 tum | AG2YQB 32PF38 XFS16316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/84 841 kr
DELHI XFS20 Avgasfläkt 1/4 hk 115v 20 tum | AG2YQC 32PF39 XFS20220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/46 328 kr
DELHI XFS24 Avgasfläkt 1/2 Hp 115v 24 tum | AG2YQD 32PF40 XFS24224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/28 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI XFS12 Avgasslutare Fläkt 1/12 Hp 115v 12 Inch
3 772 kr /enhet