DESTACO 2010-seriens vertikala hållklämmor, U-stång


Filter
Baslängd: 2.53 " , Basbredd: 0.32 " , Klämarmslängd: 3.55 " , Clamp Arm Style: U-bar , Klämstångsöppning: 78 grader , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 66 grader , Hållbarhet: 1400 kg , Material: Stål , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: M10 , Typ: Vertikalt handtag håll nere
StilModellDiameterHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
2010-UBR
-2.2 "Rakt10 "7.510 "Ja1 746 SEK
B
2010-UB
-2.2 "Rakt10 "7.510 "Nej897 SEK
C
2010-U
0.340 "1.7 "Fläns9.080 "6.090 "Nej726 SEK
D
2010-UR
1.700 "1.7 "Fläns9.080 "7.510 "Ja1 345 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?