Destaco 2010-UR vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar vid träbearbetning och metallbearbetning. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den har en klämstång i U-stil med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar att arbetsstycket lossnar och oönskade rörelser. Det är en vertikal håll-ned vipplåsklämma som har kolstålkonstruktion med zinkpläterad yta för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Dess U-formade stång är utformad på ett sådant sätt att den möjliggör snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken av varierande storlek. Denna klämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion som bibehåller över mittlåsningstillståndet under hela klämoperationen. Denna vertikala håll ner vipplåsklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standard klämarm och spindel. Den levereras med en flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 2010 -serien klämmor finns även i rak bas U bar och flänsad bas solid bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 2010-UR vertikal håll ner vipplåsklämma är idealisk för kontroll av fixturer, träbearbetning, montering och testning och lätta bearbetningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 2010-UR vertikal håll-ned klämma har en lång klämarm och handtag för att ge maximalt handavstånd.
- Klämmans ljusfärgade plasthandtag säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet vid långvarig användning.
- Dess neoprenspindel håller arbetsstycket på plats samtidigt som det säkerställer nära vertikal klämkontakt, vilket förhindrar att arbetsstycket lossnar/halkar.
- Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Den har härdade bussningar vid viktiga vridpunkter för att säkerställa hög hållbarhet.
- Denna bygelklämma kommer med flänsad basyta för att möjliggöra enkel och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M neoprenspindeln med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 2010-UR vertikal håll ner vipplåsklämma.
- Destaco 235106 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2010-UR vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 2010-UR vertikalt håll ner vipplåsklämma har flänsad bas för att möjliggöra enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk och är idealiska för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 2010-UR flänsad bas U-stångsvariant, erbjuder märket rak bas U-stång (Destaco 2010-UB) och flänsad basstång (Destaco 2010-SR) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stångsstil, såsom Destaco 2010-UR, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.