Destaco 2010-UBR vertikal håll ner vippklämma används inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin för träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Denna vertikala vippklämma har en fast design för att fästa och lossa material utan att flytta klämman och har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation. Destaco 2010-UBR vertikal håll ner vippklämma har en U-formad stång som möjliggör snabb spindeljustering längs hållarstångens längd och är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna vertikala handtagsbygel ger ett stationärt alternativ till löstagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som den fäster material på arbetsytan. Destaco 2010-UBR vertikal håll ner vipplåsklämma levereras integrerad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd och erbjuder stort handspel för att minimera klämpunkter. upp till 78 grader respektive 66 grader. Destaco 2010-UBR vertikal håll ner vipplåsklämma kan hålla laster upp till 1400 lb och levereras med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig eller okonventionell öppning av klämman.
Användningsområden:
Destaco 2010-UBR vertikal håll ner vippklämma används för kontroll av fixturer och formnings- och monteringsoperationer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedelsförädlings- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 2010-UBR vertikalt håll ner vippklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor.
- Denna vertikala klämma är utrustad med ett långt handtag med utmärkt handavstånd för ökad säkerhet.
- Destaco 2010-UBR vertikal håll ner vippklämma levereras med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig eller okonventionell öppning av klämman.
- Denna vertikala nedhållningsklämma kan hålla laster upp till 1400 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M: Dessa flatspetsbundna neoprenspindlar är designade för en mängd olika Destaco-klämmor inklusive 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235- U, 235-UR, 235-UB, 810-UE och 827-UE. Denna spindel är LABS (silikon) fri och ger motstånd mot olja. Den kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2010-UBR vertikala håll ner vippklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 2010-UBR vertikal håll ner vippklämma har en rak bas med monteringshål för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbyglar finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.
F. Erbjuder märket liknande vertikala handtagsbyglar i andra stångstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder vertikala handtagsbygelklämmor i solid-bar stil för att hålla arbetsstycken säkert på plats.