Destaco 207-UF vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar vid träbearbetning och metallbearbetning. Denna klämma är ett lämpligt val för operationer där det finns krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos vertikala håll ner vipplåsklämma har en klämstång i U-stångsstil för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar lossning och oönskad rörelse av arbetsstycket. Den levereras med en dubbel monteringsstil med fläns för att möjliggöra säker installation på horisontella och vertikala ytor/arbetsbänkar. Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vippklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av vanliga spännarmar och spindlar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och svetsning. Destaco 207 -serien klämmor finns även i solid bas med fläns, rak bas solid bar & Toggle Lock Plus-aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 207-UF vertikalt håll ner vipplåsklämma är idealisk för lätt bearbetning, kontroll av fixturer, träbearbetning och monterings- och testapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 207-UF vertikal nedhållningsklämma har en klämstång i U-stångsstil för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar att arbetsstycket lossnar och oönskade rörelser.
- Den levereras med en dubbel monteringsstil med fläns för att möjliggöra säker installation på horisontella och vertikala ytor/arbetsbänkar.
- Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Klämmans ljusfärgade plasthandtag säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet vid långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007208-M plattspetsbunden neopren spindelenhet används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 207-F vertikal håll ner vipplåsklämma.
- Destaco 507107 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-F vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 207-F vertikalt håll ner vipplåsklämma har dubbel monteringsstil med fläns för att möjliggöra säker installation på horisontella och vertikala ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 207-F flänsad bas U-stångsvariant, erbjuder märket rak bas lång U-stång (Destaco 207-ULB) och flänsad basstång (Destaco 207-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång som Destaco 207-UF har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.