Destaco 317-U vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar i trä- och metallbearbetningsanläggningar. Denna vippklämma har en klämstång i U-stil med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar lossning och oönskad rörelse av arbetsstycket. Denna stång kan öppnas upp till en vinkel på 180 grader för att rensa arbetsområdet, vilket säkerställer problemfri bearbetning / drift av arbetsstycket. Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos vertikala nedhållningsklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av vanliga klämarmar och spindlar. Dess U-formade stång är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken av varierande storlek. Denna vippklämma kommer med dubbla monteringsflänsade basytor för att möjliggöra horisontell eller vertikal montering beroende på applikationskravet. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och svetsning. Destaco 317 -serien klämmor finns även i U bar och solid style bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 317-U vertikalt håll ner vipplåsklämma är idealisk för kontroll av fixturer, montering och testning, träbearbetning och lätta bearbetningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 317-U vertikal nedhållningsklämma har en klämstång i U-stil med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar lossning och oönskade rörelser av arbetsstycket.
- U-stilstången kan öppnas upp till en vinkel på 180 grader för att rensa arbetsområdet, vilket säkerställer problemfri bearbetning/drift av arbetsstycket.
- Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Denna vippklämma kommer med dubbla monteringsytor för att möjliggöra horisontell eller vertikal montering beroende på applikationskravet.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 507208-M neoprenspindeln med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 317-U vertikala håll ner vipplåsklämmor.
- Destaco 507107 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 317-U vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder.
Installation:
- Destaco 317-U vertikal hållklämma har en flänsad bas med en dubbel monteringsdesign för att möjliggöra vertikal och horisontell ytinstallation, beroende på applikationskrav.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 317-U flänsad bas U-stångsvariant, erbjuder märket även flänsad bas solid bar (Destaco 317-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång, som Destaco 317-U, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. Handtagens röda färg är medveten om användaren om manöverhandtagets plats och när ska användaren ta tag i den.