Destaco 317-S vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar vid träbearbetning och metallbearbetning. Denna klämma har en fast klämstång som kan öppnas upp till en vinkel på 180 grader för att rensa arbetsområdet, vilket säkerställer problemfri drift på arbetsstycket. Det är en vertikal håll-ned vipplåsklämma som har kolstålkonstruktion med zinkpläterad yta för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Denna vertikala klämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standard klämarm och spindel. Denna vippklämma kommer med dubbla monteringsflänsade basytor för att möjliggöra horisontell eller vertikal montering, beroende på applikationskravet. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och svetsning. Destaco 317 -serien klämmor finns även i U bar stil varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 317-S vertikalt håll ner vipplåsklämma är idealisk för monterings- och testoperationer, kontroll av fixturer och träbearbetnings- och lättbearbetningsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 317-S vertikalt nedtryckt klämma har en solid stil klämstång som kan öppnas upp till en vinkel på 180 grader för att rensa arbetsområdet, vilket säkerställer problemfri drift på arbetsstycket.
- Denna vertikala håll ner vipplåsklämma har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Den levereras med dubbla monteringsytor för att möjliggöra horisontell eller vertikal montering, beroende på applikationskrav.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207105 bulthållare används för att ersätta den trasiga / utslitna hållaren på Destaco 317-S vertikala nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 317-S vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 317-S vertikal hållklämma har dubbla monteringsdesign med en flänsad bas för att möjliggöra vertikal och horisontell ytinstallation, beroende på applikationskrav.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 317-S flänsad bas solid bar variant, erbjuder varumärket flänsad bas U bar (Destaco 317-U) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk och är idealiska för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor, som Destaco 317-S, har en fast klämarm som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spännarmen mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor, rekommenderas att använda ett kopplingsfett, som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.