DESTACO 528-serien Heavy Duty vertikala hållklämmor


Filter
Baslängd: 1.77 " , Basbredd: 2.25 " , Klämarmslängd: 3.4 " , Clamp Arm Style: Solid bar , Klämstångsöppning: 180 grader , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 177 grader , Höjd under klämarm: 2.06 " , Hållbarhet: 1000 kg , Material: Stål , Totala höjden: 8.64 " , Total längd: 6.910 " , Toggle Lock Plus: Nej
StilModellArtikelMontering BasePris (ex moms)
A
528-F
Horisontell klämmaFrontmonterad fläns1 739 SEK
B
528
Vertikal hållklämmaFläns2 068 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?