Vertikala hållklämmor tryck klämarmen eller den bifogade spindelenheten mot arbetsstyckena genom att använda ett rakt handtag som är placerat vinkelrätt mot basen (när det är i låst läge). Dessa manuella klämmor är idealiska för applikationer som kräver upprepad fastspänning/borttagning av arbetsstyckena under hela operationen. Destaco 528-serien vertikala nedhållningsklämmor används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering och svetsoperationer. De har en modifierbar, solid klämstång för att tillgodose olika applikationskrav. Destaco 528-F nedhållsklämma är utrustad med en frontmonterad flänsbas för installation på vertikala ytor på klämmans framsida. Denna klämma har stålkonstruktion med härdade stålbussningar och pivotpunkter för tung drift och minimerar skador/nötning på grund av nötande förhållanden. Raptor Supplies erbjuder även dessa 528-seriens klämmor i en variant med flänsbas för montering av klämman på horisontella ytor.
Användningsområden:
- Denna Destaco 528-F vertikala klämma används för svetsning, kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering och testning och medelstora till tunga fastspänningsapplikationer inom flyg-, konsumentvaru-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 528-F vertikal nedhållningsklämma är utrustad med en frontmonterad flänsbas för installation på klämmans främre vertikala yta.
- Den har en kraftig stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och ger en maximal hållkapacitet på 1000 lb.
- Denna klämma har en solid klämstång som kan modifieras för att hantera varierande applikationskrav.
- Den levereras med ett rakt vertikalt handtag som roterar 177 grader för att öppna klämstången upp till 180 grader.
- Handtaget är ljust färgat (rött) för bättre synlighet.
- Klämman har 3.4 tum lång klämarm och 2.06 tum höjd under klämarmen.
- Denna klämma har en höjd av 2.06 tum och klämarmslängd på 3.4 tum.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 528-F vertikal nedhållningsklämma är utrustad med en frontmonterad flänsbas för installation på klämmans främre vertikala yta.
- Den har en kraftig stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och ger en maximal hållkapacitet på 1000 lb.
- Denna klämma har en solid klämstång som kan modifieras för att hantera varierande applikationskrav.
- Den levereras med ett rakt vertikalt handtag som roterar 177 grader för att öppna klämstången upp till 180 grader.
- Handtaget är ljust färgat (rött) för bättre synlighet.
- Klämman har 3.4 tum lång klämarm och 2.06 tum höjd under klämarmen.
- Denna klämma har en höjd av 2.06 tum och klämarmslängd på 3.4 tum.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 528-F-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämvarianter med en flänsbas (528) för installation på klämmans horisontella yta.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala nedhållningsklämmor manövreras manuellt med hjälp av vertikala handtag/spakar för att flytta klämarmarna eller de bifogade spindlarna mot arbetsstyckena och förhindra dem från att röra sig mitt i driften för säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
S. Skillnaden mellan vertikala och horisontella vippklämmor kan lätt märkas genom att deras klämhandtag är låsta. Vertikala klämhandtag är vertikalt eller vinkelrätt placerade mot basen i låst läge, medan de horisontella vippklämmorna är placerade horisontellt eller parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstyckena för att hålla dem. Måttet på hållkraft eller kapacitet indikerar den ideala hållfastheten för klämman mätt under klämtillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, på grund av flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och var han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
S. Ja, alla Destacos kolstålklämmor är förzinkade för att motstå och minska slitage på grund av tuffa industriella miljöer. Destaco erbjuder även klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning utomhus.
Fråga: Är Destaco-klämmor belastade för lyft- och / eller lyftapplikationer?
S. Destacos klämmor är inte konstruerade för lyft- eller lyftapplikationer och kan endast hantera klämkrav upp till en viss maxvikt på sina klämarmar.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt kundens krav / applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.