Destaco 650-M rätlinjig klämma används för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Det rekommenderas för applikationer som metallbearbetning, träbearbetning, svetsning, testning, fixtur, plastformsprutning, CNC-bearbetning, montering av fordonsdelar och stakning / lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Denna raka klämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för kläminstallation och drift, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Destaco 650-M klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utdraget läge och har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation. Denna klämma med rak linje kommer med en gängad kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 650-M klämma med rak linje är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 16000 250203 lb och är kompatibel med märkets 650-M spindel för att ge högpresterande automations-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar samt optimal klämkraft. Destaco 16-M klämma med rak linje är utrustad med en rund kolv med MXNUMX gängstorlek för snabb och säker fastsättning.
Användningsområden:
Destaco 650-M klämma med rak linje är idealisk för CNC-bearbetning, montering av bildelar och kontroll av fixturer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 650-M klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utdraget läge.
- Destaco 650-M klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 16000 lb.
- Förhållandet mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (dragning) är 25:1.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 250203-M: Denna spindel kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort. Den platta spetsspindeln är oljebeständig och LABS-fri. Denna spindel inkluderar låsmuttrar för snabb och säker fastspänning samt för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånd. Den kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 650-M raklinjeklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 650-M klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan arbetsbänken och klämplattan (vid dess högsta läge).
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.