Destaco 8071 pneumatisk hållklämma används för att hålla ner arbetsstycken inom automations-, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och fordonsindustrin. Denna klämma är utrustad med en magnetisk kolvring som noggrant känner av kolvens läge under klämoperationer. Denna nedhållningsklämma använder en luftmanövrerad cylinder för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycket på plats. Destaco 8071 pneumatisk hållklämma har en innesluten design, vilket gör den idealisk för MIG- och punktsvetsning i smutsiga miljöer. Denna portabla pneumatiska klämma är fristående, kräver endast en tryckkälla för säkerheten och tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Destaco 8071 pneumatisk vippklämma har en icke-vridbar cylinder som kan föras in med hårda rör i fixturer, och är kompatibel med runda och T-slitssensorer. Denna pneumatiska fasthållningsklämma påverkas av en dubbelverkande pneumatisk cylinder med ett maximalt klämtryck på 145 psig. Destaco 8071 pneumatisk hållklämma är inbyggd med U-stångens klämarmskonfiguration för enkel montering av armförlängningen och tillåter stångöppning upp till 90 grader. Denna pneumatiska hållklämma kan hålla belastningar upp till 450 lb och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 8071 pneumatisk hållklämma är designad för automations-, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin för fixtur, testning, montering av fordonsdelar och lätt svetsning.
Funktioner:
- Destaco 8071 pneumatisk vippklämma har en sensorfärdig design för att rymma sensorer av runda eller T-slitstyp.
- Denna pneumatiska hållklämma kan användas vid temperaturer från -10 till 90 grader Celsius.
- Den tillåter baröppning upp till 90 grader.
- Destaco 8071 pneumatisk vippklämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt kolvpositionsavkänning.
- Denna nedhållningsklämma erbjuder inbyggd flödesbegränsning för att eliminera kravet på externa flödeskontroller.
- Destaco 8071 pneumatisk hållklämma kan hålla laster upp till 450 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor används med Destaco 8071 pneumatisk hållklämma för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. De är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Destaco 810169: Dessa förlängningssladdar och kopplingsmuttrar är designade för att installeras på cylindrar med 4 mm runda spår. De drivs av en magnetisk ring fäst på klämmans cylinder. Dessa enheter har en LED för problemfri installation och kan användas vid temperaturer från -10 till 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-korts reed-omkopplare med en snabbkopplingskabel är utrustade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 140 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 8071 pneumatisk håll ner vippklämma uppfyller ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för att leverera högkvalitativa spänntjänster.
Installation:
- Destaco 8071 pneumatisk vippklämma har ett par monteringshål på bottenplattan för snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Hållbarheten eller hållkraften anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under monterings- eller tillverkningsprocesser för fordonsdelar.
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Pneumatiska vippklämmor använder tryckluft snarare än mekanisk kraft för att applicera klämkraft för att hålla arbetsstycken på plats. De aktiveras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Levererar Destaco även några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilka är fördelarna med kraftklämmor?
A. Kraftklämmor erbjuder möjligheten att kontrollera spännkraften, öka produktiviteten och produktionen, tillhandahålla konsekventa och effektiva tjänster för repetitiva produktionsoperationer och stödja arbetsstycken som justeras automatiskt.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften eller klämtrycket hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.