Destaco 8021-UE pneumatisk hållklämma, även känd som pneumatisk vippklämma, är lämplig för att hålla ner arbetsstycken i metallbearbetningsanläggningar. Denna vippklämma har en solid spännarm för att maximera spännkraftöverföringen, för att hålla arbetsstyckena stationära under hela operationen. Den har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera kravet på externa flödeskontroller och patenterade, slutna länkage för bearbetning och svetsning i smutsiga miljöer. Klämman är idealisk för snabbklämningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin och har en växlingslänk i mitten i kombination med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Denna klämma är utrustad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för att ansluta till tryckluftskällan och sedan använda den komprimerade luften för att applicera klämtryck upp till 145 psi, vid temperaturer som sträcker sig mellan -14 och 194 grader Fahrenheit. Destaco 8021-UE pneumatisk vippklämma är helt fristående och kräver bara en enda tryckkälla. Klämenheten är sensor redo för sensorer av både runda och T-slitstyp, och har en icke-vridbar cylinder som enkelt kan dras in i fixturer med hårda rör. Den är utrustad med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd och klarar belastningar upp till 390 lb. Destaco 8021-UE-klämman är utrustad med en U-stångsklämarm för att hålla arbetsstycken säkert på plats och ett ergonomiskt handtag grepp för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet.
Användningsområden:
Destaco 8021-UE pneumatisk vippklämma är idealisk för applikationer som svetsning, slipning, montering och lätt bearbetning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8021-UE pneumatisk hållklämma kommer med inbyggd flödesbegränsning för att eliminera kravet på externa flödeskontroller.
- Den bifogade magnetiska kolvringen är designad för att känna av kolvens position.
- Denna Destaco-klämma är sensor redo för sensorer med T-spår eller runda stilar.
- Denna klämma kan dras in med hårda rör i fixturer, tack vare en icke-vridbar cylinder.
- Enhetens slutna design är lämplig för smutsiga miljöer.
- Den kan hantera laster upp till 390 lb.
- Denna enhet är fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten.
- Denna pneumatiska vippklämma har en stor öppningsvinkel som säkerställer enkel borttagning av komponenter.
- Destaco 8021-UE pneumatisk vippklämma har G-portar med G-1/8 luftportstorlek för att bibehålla frigöringsvillkor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810169: Dessa förlängningssladdar och kopplingsmuttrar är designade för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår. De runda reed-omkopplarna med snabbkopplingskablar manövreras av en magnetisk ring fäst på klämmans cylinder.
- Destaco 802450-32-1-00: Dessa ersättningstätningssatser är designade för att klämmorna ska fungera obehindrat.
- Destaco 8021122: Dessa flänsbrickor säkerställer anslutningen mot vibrationer.
Standarder och godkännanden:
Destaco 8021-UE dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 8021-UE pneumatisk vippklämma kan monteras med två bultar i sidomonteringshålen för att säkra monteringsfästet vid toppmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket pneumatiska klämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, du kan välja liknande pneumatiska vippklämmor (Destaco 827-U & Destaco 827-UE) som kan monteras (skruvas på installationen) antingen på en vertikal yta (sidomontering) eller på en horisontell arbetsbänk/yta (topmontering).
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dragverkande spärrklämmor beror på 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.