Destaco 850-ME pneumatisk rakklämma används för att positionera och hålla produkter säkert på plats för att säkerställa felfri drift. Den använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats. Den fungerar som den pneumatiska versionen av Destaco 630 manuell rätlinjig klämma. Denna pneumatiska klämma med rak linje har en vippmekanism som gör att den kan dras åt med en kraft som är större än den applicerade kraften, vilket gör den idealisk för ett brett spektrum av applikationer som bearbetning och montering av allmänna maskiner inklusive fartyg och bilar. Denna icke-låsande klämma ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Destaco 850-ME pneumatisk rakklämma består av en dubbelverkande cylinder, en klämarm och länkar för att multiplicera den applicerade kraften. Denna pneumatiska vippklämma har ett inbyggt flödeskontrollsystem för smidig drift och en magnetisk kolvring för positionsavkänning. Den robusta stålkonstruktionen erbjuder styrka och strukturell styvhet samtidigt som den erbjuder en maximal hållkapacitet på 16000 lb. Destacos pneumatiska klämma använder lufttryck för att klämma fast och fixera arbetsstycken på plats, via kraften från en vippmekanism. Den är utrustad med en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet. Spaken har ett långt styrförhållande, med den höga effektiviteten hos varje del som säkerställer styvhet. Den kan hantera driftstemperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 850-ME pneumatisk rakklämma används för olika applikationer såsom svetsning, fixturprovning och montering av fordonsdelar inom livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 850-ME pneumatisk raklinjeklämma levereras med en magentisk kolvring som tillåter exakt positionsavkänning.
- Den är sensor redo att ta emot sensorer av runda eller T-spår.
- Denna pneumatiska vipp har inbyggd flödesbegränsning som eliminerar behovet av externa flödeskontroller.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 850450-63-1-00: Dessa ersättningstätningssatser är designade för obehindrad funktion av Destaco 850-ME pneumatiska rätlinjiga klämmor och säkerställer högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
- Destaco 810169: Dessa förlängningssladdar och kopplingsmuttrar är designade för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår. Dessa runda reed-brytare med snabbkopplingskablar manövreras av en magnetisk ring fäst på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 850-ME pneumatisk raklinjeklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 850-ME pneumatisk, rak linjebygel har gängade hål på basen för att säkerställa enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Destaco vippklämmor eller pneumatiska vippklämmor manövreras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder för smidig drift.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco-klämmor när du bygger om dem?
S. Om du har att göra med Destacos mekaniska klämmor, är ett kopplingsfett som Mobil XTC att föredra, medan Magnalube G-fettet bör användas vid hantering av pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder hållförmågan hos en klämma?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under tillverkningsprocesser eller på monteringslinjer.
F. Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Färgen på handtaget har ingen betydelse, utan för att markera ett igenkännbart område och för att hjälpa till att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Erbjuder Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer som är specifikt designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot damm, kraftigt regn och kraftfulla hydraulstrålar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.