DUTTON-LAINSON DL-serie spärrhandsvinsch


Dutton-Lainson DL-seriens spärrhandvinschar är lämpliga för exakta och tillförlitliga manuella lyft- och dragverktyg, vilket möjliggör hantering av tunga laster, säkra last och spännutrustning inom industrier som marin, jordbruk och konstruktion.

Filter
Rammaterial: Stål , Växeltyp: Spur Gear
StilModellRamfärgRamfinishVäxelförhållandehandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
DL1800A
Kopparbrons MetallicPulverlackat10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 291 SEK
B
DL1402A
Kopparbrons MetallicPulverlackat4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "676 SEK
C
DL2500AB
Kopparbrons MetallicPulverlackat17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 772 SEK
D
DL900A
SilverElförzinkad3.2:17"4"5.125 "5.25 "417 SEK

DL-serie spärrhandsvinsch

Dutton-Lainson dragspindelhjulsvinschar används för horisontell växling av laster i släpvagnar och bärare. Dessa stålhandsvinschar har en pulverlackerad ram för skydd mot korrosion och har en maximal hållkapacitet på 2500 lb. De är utrustade med spärrhandtag för snabb drift, med gummierat handtag för komfort och enkel dragning. Välj mellan ett brett utbud av dessa handvinschar, även tillgängliga i förzinkad yta Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Börja med att säkert fästa vinschen på en stabil monteringsyta eller struktur. Vinschen bör vara ordentligt förankrad för att säkerställa stabilitet under drift.
  • För att lyfta eller dra en last aktiverar operatören spärrmekanismen genom att vrida handtaget i önskad riktning. Genom att vrida handtaget medurs lindas kabeln eller remmen på vinschtrumman, vilket höjer belastningen. Omvänt, genom att vrida den moturs kan lasten sänkas eller dras kontrollerat.

Funktioner

  • De har en stålram, vilket säkerställer strukturell styvhet och lång livslängd i krävande applikationer.
  • Dessa Dutton-Lainson DL Series 2500 lb spärrande handvinschar är utrustade med en cylindrisk växelmekanism, känd för sin precision och styrka i lasthantering.
  • De har en skyddande pulverlackerad och förzinkad finish, vilket förbättrar motståndskraften mot korrosion och miljöslitage.
  • Dessa spärrhandtag i stål ger ett säkert och ergonomiskt grepp för effektiv drift, även vid tunga belastningar.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller man dessa Dutton-Lainson DL Series 2500 lb spärrande handvinschar?

Rengöring innebär att torka av vinschen med en ren trasa och ett milt lösningsmedel för att ta bort smuts och skräp. Smörj rörliga delar regelbundet för att säkerställa smidig drift. Inspektera för slitage och skador, byt ut slitna komponenter omedelbart för att bibehålla prestanda.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer rätt vinschar för min applikation?

Tänk på den maximala lastkapaciteten som krävs, typen av last (lyft eller dragning) och monteringsplatsen. Säkerställ kompatibilitet med din avsedda användning och verifiera att den uppfyller säkerhetsstandarderna för din specifika applikation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?