DUTTON-LAINSON DL2500AB handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish | AC4DUT 2Z603 / 14875

DUTTON-LAINSON DL2500AB handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish

Finns i lager
Artikel: AC4DUT Modell: DL2500ABKorsreferens: 2Z603 / 14875

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Hand vinsch
1: a lagerets lastkapacitet2500 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel70 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel47 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel97 ft.
RamfärgKopparbrons Metallic
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande17.3: 1, 5.4: 1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd9.5 "
Totala höjden7.5 "
Total längd9.5 "
Total bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson DL2500AB 2-växlad dragvinsch designad för att dra föremål inklusive släpvagnar & småbåtar för marin- och varvsapplikationer
    • Har dubbla drivaxelsystem för snabbt byte av handtag från hög hastighet till låg växel för lätt dragning av tunga laster och inbyggd handbroms för manuell lastfrigöring
    • Förzinkad TUFFPLATE-yta för hög nötningsbeständighet och långvarig drift
    • Patenterad reversibel spärr för att underlätta vevning av kabel / rem på vinsktrumman i båda riktningarna
    • Perfekt för horisontell dragning av funktioner med frihjul för problemfri linjeavlägsnande
    • Snabbfäst handtag med halksäkert gjutet grepp för användarkomfort
    • Inkluderar klämpaket för installation av vinschtrumkabel
    • Broms ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRamfärgRamfinishVäxelförhållandehandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON DL1402A handvinsch, 1400 lb, 4.4:1 utväxling, 9.5 tums handtagslängd | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402AKopparbrons MetallicPulverlackat4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "788SEK
DUTTON-LAINSON DL1800A handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKopparbrons MetallicPulverlackat10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 162 kr
DUTTON-LAINSON DL900A handvinsch, 900 lb, 3.2:1 utväxling, 7 tums handtagslängd | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900ASilverElförzinkad3.2:17"4"5.125 "5.25 "417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON DL2500AB handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish
1 923 kr /enhet