Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUTTON-LAINSON DL1402A handvinsch, 1400 lb, 4.4:1 utväxling, 9.5 tums handtagslängd | AC4DUQ 2Z601 / 15301

DUTTON-LAINSON DL1402A handvinsch, 1400 lb, 4.4:1 utväxling, 9.5 tums handtagslängd

Finns i lager
Artikel: AC4DUQ Modell: DL1402AKorsreferens: 2Z601 / 15301

Få det Maj 14, Tisdag
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
788SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Hand vinsch
1: a lagerets lastkapacitet1400 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel40 ft.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel74 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel56 ft.
RamfärgKopparbrons Metallic
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande4.4:1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd9.5 "
Totala höjden5 9 / 16 "
Total längd7 1 / 16 "
Total bredd5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson DL1402A dragvinsch designad för att dra tunga föremål inklusive släpvagnar & småbåtar, för marin- och varvsapplikationer
    • Patenterad reversibel spärr för att underlätta vevning av kabel / rem på vinsktrumman i båda riktningarna
    • Idealisk för horisontell dragning och har frihjulsdrift för problemfri borttagning av linjen
    • Förzinkad TUFFPLATE-yta för hög nötningsbeständighet och långvarig drift
    • Handtag med glidsäkert gjutet grepp för användarens bekvämlighet
    • Inkluderar klämpaket för installation av vinschtrumkabel
    • Broms ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRamfärgRamfinishVäxelförhållandehandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON DL1800A handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKopparbrons MetallicPulverlackat10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 162 kr
DUTTON-LAINSON DL2500AB handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKopparbrons MetallicPulverlackat17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 923 kr
DUTTON-LAINSON DL900A handvinsch, 900 lb, 3.2:1 utväxling, 7 tums handtagslängd | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900ASilverElförzinkad3.2:17"4"5.125 "5.25 "417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1402A handvinsch, 1400 lb, 4.4:1 utväxling, 9.5 tums handtagslängd
788SEK /enhet