Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUTTON-LAINSON DL900A handvinsch, 900 lb, 3.2:1 utväxling, 7 tums handtagslängd | AF2XXZ 6Z001 / 14914

DUTTON-LAINSON DL900A handvinsch, 900 lb, 3.2:1 utväxling, 7 tums handtagslängd

Finns i lager
Artikel: AF2XXZ Modell: DL900AKorsreferens: 6Z001 / 14914
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
417SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Hand vinsch
1: a lagerets lastkapacitet900 lb.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel40 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel30 ft.
RamfärgSilver
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Växelförhållande3.2:1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd7"
Totala höjden4"
Total längd5.125 "
Total bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson DL900A dragvinsch designad för att dra tunga föremål inklusive släpvagnar & småbåtar, för marin- och varvsapplikationer
    • Funktioner med frihjul för problemfri linjeavlägsnande, perfekt för horisontell dragning
    • Förzinkad TUFFPLATE-finish för rostbeständighet och hållbar drift
    • Handtag med halksäkert gjutet grepp för användarkomfort
    • Broms ingår (Nej)
    • Trumkapacitet för 1/8 tum kabel (88 fot)

Produktvarianter

ProduktModellRamfärgRamfinishVäxelförhållandehandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON DL1402A handvinsch, 1400 lb, 4.4:1 utväxling, 9.5 tums handtagslängd | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402AKopparbrons MetallicPulverlackat4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "788SEK
DUTTON-LAINSON DL1800A handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKopparbrons MetallicPulverlackat10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 162 kr
DUTTON-LAINSON DL2500AB handvinsch, 9.5 tums handtagslängd, TUFFPLATE Finish | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKopparbrons MetallicPulverlackat17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 923 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON DL900A handvinsch, 900 lb, 3.2:1 utväxling, 7 tums handtagslängd
417SEK /enhet