Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 605-2 tryckgivare, analog skruvterminal, 0 till 2 tum WC | AB3YEX 1W419

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Trycksändare, analog skruvterminal, 0 till 2 tum WC

Finns i lager
Artikel: AB3YEX Modell: 605-2Korsreferens: 1W419
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
6 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikerar sändare
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypFNPT
Elektrisk noggrannhet-/+ 0.5 %
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Max. Nuvarande38 mA
Max. Tryck2 psi
Mekanisk noggrannhet-/+ 2 %
MonteringsorienteringVertikal
Produktion4 till 20 mA
Produktionsnoggrannhet-/+2% Full skala
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 2" wc
Tryckområde Mindre div.0.05 "WC
Temp. Räckvidd20 grader till 120 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Series 605 Magnehelic® indikerande sändare ger både visuell övervakning och elektronisk styrning av mycket lågt differenstryck. Series 605 är idealisk för kontrollapplikationer i byggnader HVAC-system där lokal indikation önskas vid rutinunderhållskontroller eller nödvändig vid felsökning av systemet. Den lättavlästa mätaren kompletteras av den tvåtrådiga, 4-20 mA styrsignalen som använder den beprövade Dwyer® Magnehelic®-mätarens mekaniska design och Series 600-sändarteknologin. Den tvåtrådiga designen med plintlist på baksidan förenklar anslutningen i valfri 4-20 mA styrslinga som drivs av en 10-35 VDC-matning.

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk noggrannhetMax. TryckMekanisk noggrannhettryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS 605-0 tryckgivare, analog skruvterminal, 0 till 0.50 tum WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0 till 0.50" wc6 521 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-1 Differenstrycksändare, analog skruvterminal, 0 till 1 tum WC | AD2NQG 3T311 605-1-/+ 2 %10 psi-/+ 2 %-6 521 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-3 Differenstrycksändare, analog skruvterminal, 0 till 3 tums WC | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 521 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-10 Differenstrycksändare, analog skruvterminal, 0 till 10 tum WC | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Trycksändare, analog skruvterminal, 0 till 2 tum WC
6 521 kr /enhet