Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 100 PSI, ledning | AC2CDP 2HLR7

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 100 PSI, ledning

Finns i lager
Artikel: AC2CDP Model: 626-10-CH-P1-E5-S1Korsreferens: 2HLR7
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
6 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 0.25 % full skala
kompatibel medVätskor och gas
Anslutningstyp för ledningFNPT
Ledningsstorlek1 / 2 "
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypMNPT
Elektrisk koppling1/2" FNPT ledningsanslutning
GradeKlass 316L
Husets materialGjuta aluminium
BostadstypConduit
IP-värdeIP 66
Slingmotstånd0 till 1300 Ohm
Max. Tryck200 psig
NEMA-betyg4X
Antal ledningar2
Produktion4 till 20 mA, 2 trådar
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 30V DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 100 psig
Respons tid300 msek.
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader. F
Termiskt fel-/+ 0.02 %
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekGradeHusets materialSlingmotståndMax. TryckStröm krävstryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, ledning | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Betyg 316, Betyg 316L-0 till 1000 Ohm30 psi10 till 30V DC0 till 15 psi6 123 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, 36 tums ledning | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Betyg 316, Betyg 316L-0 till 900 Ohm30 psi10 till 28V DC0 till 15 psi5 509 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 30 PSI, ledning | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Betyg 316, Betyg 316L-0 till 1000 Ohm60 psi10 till 30V DC0 till 30 psi6 123 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 30 PSI, 36 tums ledning | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Betyg 316, Betyg 316L-0 till 900 Ohm60 psi10 till 28V DC0 till 30 psi5 509 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, ledning | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Klass 316LGjuta aluminium0 till 1300 Ohm100 psig10 till 30V DC0 till 50 psig6 123 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, 36 tums ledning | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klass 316LRostfritt stål0 till 1300 Ohm100 psig10 till 30V DC0 till 50 psig5 509 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 100 PSI, 36 tums ledning | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klass 316LRostfritt stål0 till 1300 Ohm200 psig10 till 30V DC0 till 100 psig5 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 100 PSI, ledning
6 123 kr /enhet