Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, 36 tums ledning | AC2CDJ 2HLR2

DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, 36 tums ledning

Finns i lager
Artikel: AC2CDJ Model: 626-07-GH-P1-E1-S1Korsreferens: 2HLR2
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
5 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 0.25 % full skala
kompatibel medVätskor och gas
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypMNPT
KapslingsklassificeringNEMA 4X
GradeBetyg 316, Betyg 316L
Slingmotstånd0 till 900 Ohm
Max. Tryck30 psi
Driftsområde0 till 15 psi
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 200 grader. F
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 28V DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 15 psi
Termisk effekt-/+0.02 % Full skala /Deg. F
Termiskt fel-/+ 0.02 %
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Serie 626 industriella trycktransmittrar har en mycket exakt piezo-resistiv sensor med 0.25 % fullskalig noggrannhet som finns i ett kompakt, robust, NEMA 4X (IP66) rostfritt stål för allmänt ändamål eller gjutna aluminiumrörhus. Serie 628 industriella trycktransmittrar är idealiska för OEM-tillverkare med 1 % fullskaliga noggrannhetssensorer. De korrosionsbeständiga 316L delarna i rostfritt stål gör att sändarna i serie 626 och 628 kan mäta trycket i en mängd processer från hydrauloljor till kemikalier. Serierna 626 och 628 finns tillgängliga i absoluta och tryckområden med en mängd valfria utgångar, processanslutningar och elektriska avslutningar för att du ska kunna välja rätt transmitter för din applikation.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekGradeHusets materialSlingmotståndMax. TryckStröm krävstryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, ledning | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Betyg 316, Betyg 316L-0 till 1000 Ohm30 psi10 till 30V DC0 till 15 psi6 123 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 30 PSI, ledning | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Betyg 316, Betyg 316L-0 till 1000 Ohm60 psi10 till 30V DC0 till 30 psi6 123 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 30 PSI, 36 tums ledning | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Betyg 316, Betyg 316L-0 till 900 Ohm60 psi10 till 28V DC0 till 30 psi5 509 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, ledning | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Klass 316LGjuta aluminium0 till 1300 Ohm100 psig10 till 30V DC0 till 50 psig6 123 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, 36 tums ledning | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klass 316LRostfritt stål0 till 1300 Ohm100 psig10 till 30V DC0 till 50 psig5 509 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 100 PSI, ledning | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Klass 316LGjuta aluminium0 till 1300 Ohm200 psig10 till 30V DC0 till 100 psig6 123 kr
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 100 PSI, 36 tums ledning | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klass 316LRostfritt stål0 till 1300 Ohm200 psig10 till 30V DC0 till 100 psig5 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, 36 tums ledning
5 509 kr /enhet