Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM handhållen manometer, 0 till 20 tums WC | AB4EGB 1XFW2

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM handhållen manometer, 0 till 20 tums WC

Finns i lager
Artikel: AB4EGB Modell: 475-1-FMKorsreferens: 1XFW2

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen digital manometer
Noggrannhet-/+ 0.5 % full skala
Batterityp9V alkaliskt batteri
Visa siffror4-siffror
Typ av bildskärmDisplay
Max. Tryck10 psig
Driftsområde0 till 20" wc
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 140 grader. F
Upplösning0.01" wc
Lagringstemperatur Räckvidd-4 grader. till 176 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer 475-1-FM handhållen manometer är lämplig för luft- och gasdifferenstryckmätning i pannor, förbränningsutrustning och drift av VVS-system. Den mäter positivt, negativt eller differentiellt tryck av luft och naturgaser.

Funktioner:

  • Dwyer manometer, 475-1-FM, kommer i ett robust aluminiumfodral för säker transport, som tål hård industriell misshandel och nötningsbeständighet.
  • Den har en stor LCD för enkel läsning och enkel användning.
  • Denna manometer från Dwyer kommer med enkla dubbla tryckkuddar för enkel på-/av-funktion.
  • Den erbjuder val av tryckenhet för enkel tryckmätning och automatisk nollställning för att minimera systemets komplexitet.
  • Denna handhållna modell tål ett maximalt tryck på 10 psi.
  • Den kan användas i klass I, Div I, grupp A, B, C, D och T4 farliga miljöer.
  • Denna 9V alkaliska batteridrivna enhet har en noggrannhet på +/-0.5 % av full skala från 0 till 140 grader Fahrenheit för mätning av negativa, positiva eller differentialtryck.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • FM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken vätska används i en manometer?

S. De vanligaste vätskorna är alkohol, vatten och kvicksilver.

F. Varför används alkohol i en manometer?

S. På grund av dess låga densitet tillåter alkohol en längre kolonn än andra vätskor i manometrar. Det ger också det lutande röret en ordentlig menisk.

F. Vilket tryck mäter en manometer?

A. Manometrar används för att mäta tryck som definieras som kraften som alstras av en gas eller vätska per ytenhet på grund av gravitationens inverkan på den gasens eller vätskans vikt.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUpplösningPris
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM handhållen manometer, 0 till 40 tums WC | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" wc4 145 kr
DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM handhållen manometer, digital, passar 1/8 eller 3/16 tums ID-rör | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30 psig0.1" wc4 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM handhållen manometer, 0 till 20 tums WC
8 112 kr /enhet