Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT IS626-13-GH-P1-E1-S1 egensäker givare, 0 till 300 PSI | AD7PHP 4FTK9

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Egensäker givare, 0 till 300 PSI

Finns i lager
Artikel: AD7PHP Model: IS626-13-GH-P1-E1-S1Korsreferens: 4FTK9
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
8 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEgensäker givare
Noggrannhet-/+ 0.25 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPT
Strömförbrukning38mA
GradeKlass 316L
Husets materialRostfritt stål
Blylängd36 "
Slingmotstånd0 till 900 Ohm
Max. Nuvarande38 mA
Max. Tryck600 psi
MonteringsorienteringMontera i valfri position
NEMA-betyg4X
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 176 grader. F
Produktion4 till 20 mA DC
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 28V DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 300 psi
Respons tid50 msek.
SäkerhetsgraderingKlass I, Div 1, Grupp A, B, C, D, Klass II, Div 1, Grupper E, F, G, Klass III, Div 1
ServiceKompatibla gaser och vätskor
ServicefaktorKompatibla gaser och vätskor
Termiskt fel-/+ 0.02 %
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENT IS626-14-GH-P1-E1-S1 egensäker givare, 0 till 500 PSI | AD7PHQ 4FTL1 IS626-14-GH-P1-E1-S11000 psi0 till 500 psi8 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Egensäker givare, 0 till 300 PSI
8 740 kr /enhet