DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Elektronisk kulventil Brons 2 tum | AD2RNK 3TPG1

DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Elektronisk kulventil brons 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2RNK Modell: EVA68AME25Korsreferens: 3TPG1

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälja. Manövrerad kulventil
Omgivningstemp. Räckvidd-22 grader till 149 grader F.
BollmaterialCF8M rostfritt stål
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialBronze
Kroppsstil2-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck600 psi
MonteraDirekt
Antal hamnar2
Rörstorlek2"
Portfull
Klassad för600 XNUMX psi CWP
TätningsmaterialPTFE / Viton
TätningarViton
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F
Ventilstruktur3-Piece
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.868
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddRörstorlekStammaterialTemp. RäckviddPris
DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 Elektronisk kulventil brons 1/2 tum | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40 grader till 150 grader F.1 / 2 "Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.9 646 kr
DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 Elektronisk kulventil brons 3/4 tum | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 grader till 150 grader F.3 / 4 "Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.9 918 kr
DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 Elektronisk kulventil brons 1 tum | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 grader till 150 grader F.1"Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.10 753 kr
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 Elektronisk kulventil Brons 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 grader till 150 grader F.1.25 "316 Stainless SteelVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F10 205 kr
DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 Elektronisk kulventil Brons 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 grader till 150 grader F.1.5 "Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.13 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Elektronisk kulventil brons 2 tum
34 472 kr /enhet