EATON 9000X-serien I/O-kort


Eaton 9000X Series I/O-kort är en typ av programmerbara in-/utgångsgränssnitt som används för att ansluta automationsutrustning till ett styrsystem. De är kompatibla med en rad industriella protokoll och kan användas i olika tillämpningar, inklusive processkontroll, maskinkontroll och dataregelverk...tion.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
OPTA2
2 221 SEK
A
OPTA2V
6 171 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton 9000X Series I/O-kort tar emot insignaler från sensorer eller switchar och konverterar dem till ett lättförståeligt format.
  • De tillåter styrsystemet att skicka utsignaler till ställdon eller displayer.

Vanliga frågor

Var ska dessa kort installeras?

Eaton I/O-kort måste installeras i ett lämpligt I/O-ställ eller hölje och anslutas till styrsystemet och automationsutrustningen. När de väl har installerats kan dessa I/O-kort programmeras för att utföra olika uppgifter som att läsa insignaler, utföra beräkningar och generera utsignaler.

Vad är skillnaden mellan digitala och analoga I/O-kort?

Digitala I/O-kort hanterar in- och utsignaler som antingen är på eller av, representerade av en spänning på 0V eller 24V. Analoga I/O-kort, å andra sidan, hanterar in- och utsignaler som kan anta en rad olika värden (0V till 10V eller -10V till 10V).

Hur felsöker jag Eaton I/O-kort?

  • Kontrollera anslutningarna för eventuella lösa kablar.
  • Kontrollera att I/O-kortet är korrekt konfigurerat.
  • Testa kortet med diagnostisk programvara.

Överensstämmer dessa Eaton I/O-kort med några standarder?

Eaton 9000X Series I/O-kort är UL-listade.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?