EATON C-serien, kompletta gjutna höljesbrytare, R-ram


Eaton C-seriens kompletta kretsbrytare (MCCB) är lämpliga för skydd mot feltillstånd i elcentraler, paneler och motorkontrollcenter som används i kommersiella och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
83E9031
1 082 042 ​​SEK
RFQ
B
83E5786
1 114 525 ​​SEK
RFQ
B
83E8866
913 772 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton C-seriens kompletta MCCB har en R-ram som gör att de enkelt kan monteras i kompakta höljen eller små paneler.
  • De har en 3-polig konfiguration för balanserad strömfördelning och ökat skydd.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

  • MCCB skyddar utrustning från felströmmar och för hög temperaturökning, medan MCB skyddar föremål mot strömöverbelastning.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden jämfört med MCCB:er.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast, medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.

Kan dessa Eaton C Series MCCB:er återställas efter utlösning?

Ja, de kan återställas efter utlösning antingen manuellt eller automatiskt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?