FRIEDRICH Hazardgard Series Non Atex Air Conditioners för farliga platser


Friedrichs luftkonditioneringsapparater för riskfyllda platser används för att kyla kontrollrum, laboratorier och lagringsutrymmen.

Filter
Chassi typ: Medium , Kontrolltyp: Roterande , Min. Förlängning in i rummet: 3 1 / 16 " , Min. Tillbyggnad utanför rummet: 16 15 / 16 "
StilModellKylningskapacitetSpänningAmpsFörstärkare @ voltEERavfuktningKöldmedietypPris (ex moms)
A
SH15M30A
15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poäng/h.R-410A82 695 SEK
A
SH20M50B
21000/19100 Btu/h.220/ 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poäng/h.R-410A99 318 SEK
A
SH20M30B
21000/21000 BTUH, 6.15kW230/ 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poäng/h.R-410A95 972 SEK
A
SH24N30A
24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 poäng/h.R-410A106 950 SEK

Hazardgard Series Non Atex Air Conditioners för farliga platser

Friedrich farliga klimatanläggningar är lämpliga för kylning av utrymmen med brandfarliga och flyktiga vätskor / gaser som oljeplattformar till havs, petrokemiska anläggningar och ammunitionsanläggningar. Dessa luftkonditioneringsapparater har en vibrationsisolerande design med inre väggblock av stål för minskande ljudnivåer och en hermetiskt tillsluten fram- och återgående kompressor för att tolerera höga utomhustemperaturer. Välj mellan ett brett utbud av dessa luftkonditioneringsapparater, tillgängliga i 50 & 60Hz alternativ på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dessa luftkonditioneringsapparater har en vibrationsisolerande design med inre väggblock av stål för att minska ljudnivån.
  • De har en hermetiskt tillsluten kolvkompressor för att tolerera höga utomhustemperaturer.
  • De har ett pulverlackerat, 22-gauge, G60 stålskåp för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa AC är utrustade med solid-state reläer och en förseglad motor för att förhindra gnistor vid kylning av potentiellt farliga miljöer.
  • Dessa klass 1, division 2 enheter kan användas där brandfarliga vätskor, gaser och ångor hanteras i en sluten behållare eller system.
  • De finns i 50 & 60Hz alternativ.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • ISA 12.12.01
  • NFPA 70
  • ANSI

Vanliga frågor

Vad är fördelen med en hermetiskt sluten kompressor i kylskåpet?

Den är kompakt i storlek och kräver därför mindre utrymme. Den producerar mindre vibrationer och ger effektiv smörjning eftersom kompressorn och motorn arbetar i ett tätt utrymme med smörjoljan.

Vad är kylkapaciteten hos Friedrichs luftkonditioneringsanläggningar med farliga ställen?

Dessa AC har en maximal kylkapacitet på 24000 BTUh.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?